Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Комбинезон защитный однократного применения, р-р 3XL

Артикул: 0899021216
Комбинезон защитный однократного применения, р-р 3XL

Комбинезон защитный однократного применения, р-р 3XL

Артикул:0899021216

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 25

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Надежная защита от попадания частиц, пыли.

    Защитный комбинезон CAT 3, типовой класс 5 + 6

    Предотвращает образование статических зарядов
    Антистатические свойства согласно EN 1149-1

    Идеально подходит для покрасочных работ
    Не оставляет ворса

    Прочный
    • Устойчив к разрывам и износу
    Увеличенная свобода движений и комфорт
    Благодаря мягкой ткани

    Предотвращает случайное расстегивание
    Самотормозящаяся застежка-молния

    Капюшон, манжеты рукавов и штанин, задняя часть по талии на резинке

    Примечание
    Подходит для использования при утилизации асбеста.

    Область применения
    • Применяется при кузовных и покрасочных работах (в том числе и на автомобильных производствах), при обработке поверхностей, на химических производствах, при работе с мусором, асбестом.
    • Эффективно защищает от жидкостей, химикатов и грязи.
    • Может использоваться при работе с красками и лаками, смазочными материалами, полиуретановой пеной, химическими растворами (слабые кислоты и растворы щелочей).
    • Подходит для работы в условиях пыли, испарений, копоти, повышенной влажности.

  • Характеристики

    Размер

    3XL

    Цвет

    Белый

    Обхват груди, мин./макс

    124-132 см

    Подходит для размера, мин./макс.

    194-200 см

    Материал

    Полипропилен (ПП) — PP