Круг зачистной нейлоновый d 100мм
Круг зачистной нейлоновый d 100мм
Артикул:05851100
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеСо сменной зажимной оправкой
Эластичный шлифовальный и чистящий флис с грубой структурой, изготовленный из специального сочетания синтетических волокон и равномерно внесенных шлифовальных зерен (карбид кремния).
Конструкция и свойства:
Универсальная открытая структура флиса
- Идеальная регулировка согласно геометрии детали для оптимального поверхностного контакта.
- Практически нет забивания из-за поверхностного истирания
- Однородный и воспроизводимый результат шлифования
- Сниженное тепловыделение – холодное шлифование
- Однородный и стабильный результат работы; чистая поверхность без следов
- Минимальный риск повреждения поверхности детали или снятия лишнего материала
- Нет загрязнения поверхностей материала
Область применения
- Удаление цветов побежалости, окалины, ржавчины, коррозии, отложений грязи и оксидов, покрытий, краски, старых покрытий, нанесенных кистью, синтетических смол, клея, остатков прокладок, цемента и бетона.
- Структурирование, линейное матирование, подготовка и придание шероховатости поверхностям
- Легкие работы по удалению заусенцев
- Для универсального применения при обработке практически всех материалов. Особенно для нержавеющей стали, стали, цветных металлов, дерева и пластмасс.
- Очистка сварочных швов, металлических поверхностей, дерева и пластмассы
- Очистка днища автомобиля, а также разнообразные работы на деталях кузова автомобиля
- Только для использования с подходящими зажимными оправками и несущими фланцами
- Внимание: Диаметр фланца ≥ половины диаметра диска
- Общие инструкции по работе и технике безопасности:
- Превышение максимальной допустимой частоты вращения недопустимо.
- Работу выполнять только при наличии соответствующих средств защиты, включая защитные очки, перчатки, средства защиты органов слуха и пр.
- Внимание: Шлифовальный флис для черновой очистки непригоден для шлифования кромок. Поэтому шлифовку следует выполнять только вдоль, а не против кромок материала!
- Соблюдайте рабочие инструкции
-
Технические характеристики
Диаметр x ширина x диаметр штифта
100 x 13 x 6 мм
Рекомендованная частота вращения, мин./макс.
3500-4500 об./мин
Частота вращения, макс.
6000 об./мин
Абразив
Карбид кремния
Цвет
Черный цвет
-
Круг зачистной нейлоновый, d 100мм Размер: 99,2 кб
























