-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
>>>>Анкерный болт 8,0х40 WUMAX с 6гр.гайкой
Анкерные болты
Анкерный болт 8,0х40 WUMAX с 6гр.гайкой
Артикул:10180840
Цены доступны для авторизованных пользователей
Количество в упаковке: 1
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
Поделиться
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеАнкерный болт с гайкой – это один из самых распространенных типов крепежа, который отличается своей универсальностью и используется как в промышленной сфере, так и в повседневной жизни. Он обеспечивает надежное крепление различных объектов к полу, стенам или потолку.
- Этот вид крепежа подходит для фиксации самонесущих и ненесущих конструкций, металлических и деревянных балок перекрытия, фасадных систем, инженерного оборудования и подвесных коммуникаций.
- Анкерный болт с гайкой отлично держится в полнотелых материалах, таких как кирпич, бетон и природный камень твердых пород
-
Технические характеристики
- Диаметр резьбы × Диаметр анкера: М6х8
- Класс прочности стали анкера: 5,8
- Диаметр установочного отверстия (d0): 8 мм
- Общая длинна анкера: 40 мм
- Количество в упаковке: 225 шт
-
Анкерный болт с 6гр.гайкой Размер: 1,5 мб
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -






















