Изолента
Изолента черная 30мм х 0,15 х 25м
Артикул:09851011
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеБезопасная изоляция и маркировка при установке электрического оборудования
- Поддержание сохранности материала при переменной температуре
- Большая устойчивость к слабым кислотам и щелочным растворам
- Гарантия безопасности использования
- Электрическая прочность 9 кВ
- Пламезамедляющая
- Износостойкость и устойчивость к старению
- Высокая гибкость и прочность склеивания
Защиты от прямого солнечного света.
Область применения
Для изоляции, маркировки электрических кабелей, фиксации жгутов кабелей и прочего применения. -
Технические характеристики
Химическая основа
Акрилат, мягкая ПВХ-пленка
Цвет
Черный цвет
Ширина
30 мм
Длина
25 м
Толщина
0,15 мм
Электрическая прочность на пробой
40 кВ/мм
Термостойкость, мин.
0 °C
Термостойкость, макс.
90 °C
-
Изоленты Размер: 141 кб






















