Изолента
Изолента тканая черная 19мм х 0,50 х 10м
Артикул:0771100219
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛента клейкая тканевая
- Шумоизолирующая
- Высокая прочность приклеивания
- Устойчивость к старению
- Совместима с ПВХ
- Не содержит растворителей
Для связывания и стяжки жгутов кабелей, особенно при намотке с подкладкой, как альтернатива лентам с применением пены и фетра, когда необходимы изолирующие и защитные свойства, а также защита от шума и истирания (например, детали интерьера автомобиля, приборные панели и пр.) -
Технические характеристики
Ширина
19 мм
Толщина
0,50 мм
Термостойкость, мин./макс.
от -40 до 105 °C
Длина
10 м
Цвет
Черный цвет
Продольная прочность на разрыв, мин.
30 Н/см
Растяжение при разрыве
10 %
Материал основы
Швейный флис из полиэстера
Клейкая основа
Синтетический каучук
-
Изоленты Размер: 141 кб






















