Ключи разводные
Ключ разводной 0-50мм., узкий
Артикул:571572202
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеБыстрозажимной трубный ключ с ручным управлением.
Супертонкие челюсти и голова.
- Губки на 30% длиннее, чем у стандартного ключа.
- Ширина на 55% больше, рабочее отверстие ключа.
Область применения
Предназначен для ограниченного пространства, где стандартный ключ не подходит. -
Технические характеристики
- Длина: 250 мм (10 дюймов)
- Диапазон челюстей: 0-50 мм
- Подходит для винтов: М1 - М33
- Материал: Хром-ванадий.
- Форма головки: Узкая
-
Ключ разводной 0-50мм., узкий Размер: 316 кб

























