Силикон-спрей, 500мл
Силикон-спрей, 500мл
Артикул:0893221
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЗащищает резиновые, синтетические и металлические элементы внутренней и внешней поверхностей механизмов и машин
- Пластмассовые детали (бамперы, решетки радиаторов, спойлеры, защитные пленки и т.п.) после обработки приобретают эластичность и становятся глянцевыми
- Резиновые детали (уплотнители дверей и капота, детали радиатора, амортизаторы, защитные накладки, покрышки и т.д.) приобретают эластичность, не замерзают и не склеиваются
- Обладает антистатическими свойствами (пылеотталкивающий эффект)
- Защищает электрические контакты от влаги
- После обработки соответствующих деталей раздвижные люки, блоки ремней безопасности, сиденья двигаются намного легче
- Препятствует появлению треска, скрипа при контакте различных материалов друг с другом, например, металла и пластмассы
- Облегчает монтажные работы, например, монтаж шлангов
- Не оставляет пятен
Применяется для защиты деталей из пластмассовых материалов, резины, крыш автомобилей и тентов.
Способ применения- Хорошо встряхнуть баллон перед применением.
- Распылить на обрабатываемую поверхность.
-
Характеристики
Содержание
500 мл
Упаковка
Аэрозольный баллон
Цвет
Бесцветный
Химическая основа
Силиконовое полусинтетическое масло
Растворители
Нефтяной дистиллят, Пропанол-2
Пропелленты
Пропан, Бутан
Температура вспышки
0 °C
Температура применения
от -5 до 40 °C
Термостойкость
от -40 до 200 °C
Плотность/условия
0,61 г/см³ / при 20°C
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
-
Силикон-спрей Размер: 217,7 кб