Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Средства по очистке бетона

Артикул: 189037005
Средство для очистки бетона, 5 кг., Wumax

Средство для очистки бетона, 5 кг, Wumax

Артикул:189037005

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Специальный препарат для удаления остатков бетона, цемента, камня в транспортной отрасли и строительстве.
    Удаляет загрязнения благодаря содержанию в составе соляной кислоты

    Действует эффективно даже при небольшом застывании бетона
    • Может быть применен как удалитель извести, а также для устранения налета ржавчины благодаря ингибиторам коррозии
    • Удобный и простой в применении благодаря дозатору
    • Не содержит органических веществ
    pH раствора 1%: 1,9 +/-0,1

    Способ применения:
    Раствор распылить на очищаемой поверхности. В зависимости от степени загрязнения оставить на время от 10 до 15 минут, а затем обильно смыть водой под высоким давлением.

    Внимание!
    • Для избегания возникновения очагов коррозии или повреждения чувствительных элементов, а также с точки зрения безопасности, необходима нейтрализация препарата: перед нанесением очистителя бетона спрысните щелочным препаратом
    • Никогда не смешивайте препарат с другими средствами и не распыляйте препарат на стекло (стекла или фары автомобиля к примеру)
    • Хранить в сухом и хорошо проветриваемом помещении, при температуре, не превышающей +30С, и только в оригинальной упаковке. Предохранять от замерзания.
    • Препарат едкий! Во время работы необходимо надевать защитную одежду, а также защитные очки и перчатки
    Информация, указанная на данной странице, основана на личном опыте. Рекомендуется предварительное тестирование средства.
  • Технические характеристики
    Химический состав продукта:




  • 189037005 Размер: 377,2 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    К сожалению, раздел пуст
    В данный момент нет активных товаров
    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять