Универсальные очистители
Спрей-очиститель кондиционера, 150 мл, WUMAX
Артикул:1893764150
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеСпрей для очистки кондиционера специальное одноразовое средство для очистки системы кондиционирования воздуха в автомобилях.
- Устраняет неприятные запахи, вызываемые системой кондиционирования воздуха.
- Благодаря своей специальной формуле он обеспечивает длительную защиту.
- Удаляет запах табачного дыма внутри автомобиля.
- Обеспечивает эффективную очистку кондиционера.
- Мгновенно останавливает распространение неприятных запахов.
- Не оставляет никаких следов, проникает глубоко внутрь системы кондиционирования.
- Для применения не требуется никаких дополнительных приборов и устройств для применения.
- Заведите автомобиль.
- Включите кондиционер и установите его на максимальную мощность.
- Летом установите кондиционер на холодный режим, а зимой - на теплый.
- Закройте окна автомобиля.
- Нажмите и заблокируйте на баллоне привод активации аэрозоля очистителя кондиционера и зафиксируйте его рядом со стояночным тормозом, в ногах водителя либо пассажира или в любом другом месте на том же уровне.
- Выйдите из автомобиля и закройте дверь.
- Очиститель кондиционера будет продолжать распылять жидкость до тех пор, пока она не закончится. В результате в системе кондиционирования вашего автомобиля будет циркулировать очищающее вещество по всему контуру кондиционера, тем самым очищая систему.
- После завершения распыления дайте поработать системе кондиционера еще в течение 5 минут.
- Затем откройте окна и двери вашего автомобиля.
- Через 5 минут выключите кондиционер и заглушите двигатель.
- Оставьте двери и окна вашего автомобиля открытыми на 15-20 минут для проветривания автомобиля.
-
Технические характеристики
- Объём: 150 мл
- Тип тары: Аэрозольный баллон
- Количество в коробке: 36 шт.
-
Спрей-очиститель кондиционера Размер: 2 мб

























