Хомуты пластиковые
Хомут полиамидный белый 3.6х140
Артикул:050212
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеХомут для кабелей пластиковый, с пластиковым замком
Для быстрой, беспроблемной и надежной комплектации кабелей, кабельных жгутов, шлангов и т.д.
Хорошие свойства вторичной переработки
Надежный обхват связанных кабелей
Внутренние зубцы на стяжке
Дополнительные сборочные инструменты не требуются
Возможно крепление вручную
Стойкость к щелочам, маслам, смазкам и моторному топливу
Область применения
- Сборка шкафов управления, установки, автомобилестроение, автомастерские, заводские цеха, строительство лифтов
- Белые: Для использования в помещении
- Соблюдать осторожность при обращении с сильными минеральными кислотами и/или окислительными химическими веществами, особенно при высоких температурах
- Не являются стойкими к воздействию минеральных кислот и/или окислительных химических веществ
-
Технические характеристики
Материал
Полиамид — PA 6.6
Цвет
Натуральный
Ширина
3,6 мм
Длина
140 мм
Диаметр пучка, мин./макс.
1,6-30 мм
Термостойкость, мин./макс.
от -40 до 85 °C
Температура обработки, мин./макс.
от -10 до 85 °C
Сила растяжения, макс.
130 Н
Не содержит силикона
Да
Не содержит галогенов
Да
-
Хомут для кабелей полиамидный Размер: 113,4 кб
























