Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Угольники магнитные

Артикул: 0691180
Шаблон магнитный угловой L96XB64MM

Шаблон магнитный угловой L96XB64MM

Артикул:0691180

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Магнитный фиксатор угла для быстрого удержания и закрепления во время сварки и пайки и в качестве вспомогательного средства во время работы
    • Точное соединение плоских, изогнутых или круглых металлических компонентов
    • Заменяет «второго человека» в процессе сборки, экономя рабочее время и средства
    • Простое снятие путем наклона в сторону
    • Магнитный фиксатор угла предлагает следующие углы: 30°, 45°, 75° и 90° (см. рисунок). Прочие опции: 105°, 120° и 180°

  • Технические характеристики

    Длина

    96 мм

    Ширина

    64 мм

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять