Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Антифризы

Новинки
Артикул: 1861600305
Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G11, зелёный, 5 кг., WUMAX

Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G11, зелёный, 5 кг., WUMAX

Артикул:1861600305

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Охлаждающая жидкость премиум класса предназначена для использования при температурах не ниже -37 °С.
    Представляет собой готовую к применению охлаждающую жидкость для двигателей внутреннего сгорания на базе этиленгликоля. В его состав входит пакет присадок, химически стабильных ингибиторов коррозии, произведенный по Гибридной Технологии (НОАТ).
    Антифриз не содержит нитратов, фосфатов, нитритов и аминов.

    Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G11 предназначен для защиты железных и алюминиевых деталей системы охлаждения двигателя легковых и грузовых автомобилей, фургонов и автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники от перегрева и коррозии, а так же низкотемпературного разрушения.
    Содержит пакет ингибиторов, обеспечивающий высокую степень защиты охлаждающей системы двигателя от коррозии - точечной, электрохимической, щелевой, высокотемпературной и кавитационной. Полностью безопасен для применения во всех двигателях с блоками цилиндров из алюминия или чугуна и в системах охлаждения с радиаторами из алюминия или медных сплавов, где рекомендованы гибридные антифризы (НОАТ).

    Антифриз ANTIFREEZE PROFESSIONAL G11 соответствует требованиям международных автопроизводителей (OEM):
    MB 325.0 / 326.0, BMW LC-87, VW TL 774-С, ROLLS-ROYCE LC-87, SMART 326.0, SAAB 690 1599, OPEL B 040 0240

    и спецификациям:
    ASTM D3306 / BS 6580 / ASTM D4656 / JASO M325 / ASTM D4985 / SAE J1034

    Рекомендуется к использованию в системе охлаждения двигателя (согласно инструкции по эксплуатации) в автомобилях:
    MERCEDES-BENZ / BMW / VW / AUDI / PORSCHE / SEAT / SKODA / OPEL / MINI (BMW) / ROLLSROYCE / SAAB / SMART / VOLVO / TOYOTA DIESEL (> 2015) / MITSUBISHI (Carisma, Colt) / MORGAN LADA / LANCIA (1976-2005) / LOTUS (1980-1999) / JAGUAR (1986 - 1999) FORD (< 1997) / FIAT (1985-2005)/ FERRARI (1979-2009) / BENTLEY (1980 - 2005) / ALFA ROMEO

    Применение:
    Замену охлаждающей жидкости производить согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.

    Условия хранения:
    Хранить в герметичной упаковке изготовителя в сухих складских помещениях.
  • Технические характеристики
    • Состав: Этиленгликоль, вода, пакет присадок, краситель
    • Цвет: Зелёный
    • Срок хранения: 4 года
    • Упаковка: Канистра
    • Номинальный объём: 4,4 л
    • Масса Брутто: 5 кг
    • Количество в спайке: 3 канистры
    • Максимальный сервисный интервал обслуживания легковых автомобилей или коммерческих грузовиков малой грузоподъемности: 100 000 км или 3 года
    • Максимальный сервисный интервал обслуживания дизельных двигателей для тяжелых условий, на дорогах: 200 000 км или 2 года
    • Максимальный сервисный интервал обслуживания стационарных силовых генераторов и двигателей морских судов: 8 000 часов
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять