Молдинг-лента 12ммх10м
Молдинг-лента 12ммх10м
Артикул:0894910
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДвусторонняя, устойчивая к высоким нагрузкам, клейкая лента с полиэтиленовой подложкой и акрилатным клеящим слоем
Прочное приклеивание
- После прикрепления лента обеспечивает высокую надежность крепления. Высокая прочность склеивания при выдерживании в течение 24 часов
- Отлично приклеивается к неровным и шероховатым поверхностям
Лента устраняет вибрацию и позволяет компенсировать расширение различных материалов.
Устойчивость к воздействию высокой температуры, ультрафиолетового излучения и атмосферы
- Клейкую ленту можно использовать внутри помещений и снаружи
- Не теряет силу сцепления даже при повышенных температурах
- Для крепления декоративных и функциональных элементов, букв, эмблем, панелей и кронштейнов в автомобильной промышленности
- Для маркировки
- Может использоваться для крепления спойлеров в сочетании с механическими крепежными элементами
Перед установкой тщательно очистить поверхности от пыли, грязи, масел, смазок и силикона. Для надежного присоединения ленту необходимо плотно прижать к поверхности.
Инструкции по нанесению
- Поверхности должны быть сухими и очищенными от пыли, смазки и силикона
- Для лучшего приклеивания ленту необходимо прижать к материалу
- Оптимальное склеивание производится за 24 часа
- Перед применением на чувствительных и пористых поверхностях (например, PP, PE, резины, дерева, природного камня), предварительно проверьте пригодность ленты для работы с данным материалом
- При склеивании пластмасс необходимо принять во внимание, что присадка-умягчитель, которая может содержаться в пластмассе может воздействовать на клеящий слой. Это уменьшит силу склеивания (необходимо предварительное тестирование).
-
Характеристики
Клейкая основа
Акрилат
Материал основы
Вспененный полиэтилен
Цвет
«Антрацит» (материал основы)
Толщина
0,8 мм
Клеящая способность при 25 мм
19 Н
Растяжение при разрыве
300 %
Термостойкость, мин./макс.
-40 к 95 °C
Температура обработки, поверхность, мин./макс.
5 к 40 °C
Температура обработки, поверхность, мин.
5 °C
Температура обработки, поверхность, макс.
40 °C
Стойкость к ультрафиолетовому излучению
Да
Устойчивость к воздействию влажности
Да
Срок хранения с даты изготовления
24 месяцев
Условия хранения
при 20 °C и влажности воздуха 50%
Ширина
12 мм
Длина
10 м