Малярная лента 19х50, белая
Малярная лента 19х50, белая
Артикул:099234019
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеВысокоустойчивая плоская малярная лента для окраски внутри помещений
Простое разматывание с рулона
- Удобна в применении
- Предотвращает нежелательные разрывы бумаги
Также подходит для сушки в печи.
Очень прочное приклеивание к слегка неровным поверхностям
Хорошая устойчивость к промышленным лакокрасочным системам
Ленту можно удалить, не оставляя следов.
Примечание
Чтобы не осталось следов, скотч нужно удалить сразу после высыхания краски или лака. Клейкая лента не защищена от ультрафиолетового излучения и не подходит для применения вне помещений.
Область применения
- Применение внутри помещений.
- Защита поверхностей при окраске и креплении защитных пленок.
-
Характеристики
Клейкая основа
Модифицированный натуральный каучук
Основа клейкой ленты
Бумага
Цвет
Белый
Ширина
19 мм
Длина
50 м
Растяжение при разрыве
8 %
Температура обработки, мин./макс.
от 5 до 40 °C
Термостойкость, макс.
80 °C
Стойкость к ультрафиолетовому излучению
Нет
Устойчивость к воздействию влажности
Да
Срок хранения с даты изготовления/условия
12 месяцев / при 20 °C