Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Многоцелевые смазки

Новинки
Артикул: 18931057
Многоцелевая силиконовая смазка  для пищевой промышленности, 1 кг., WUMAX

Многоцелевая силиконовая смазка для пищевой промышленности, 1 кг., WUMAX

Артикул:18931057

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Синтетическая силиконовая смазка с небольшим количеством твердого высокодисперсного загустителя. Смазка компонентов, для которых требуются смазочные материалы пищевого класса. Представляет собой полностью синтетическое силиконовое масло, сертифицированное (NSF) Н1 разработанное для пищевой промышленности и производства напитков.
    • Обладает рабочей температурой, в диапазоне - 50°C и +200°C.
    • Обладает устойчивостью к высокой температуре, превосходной устойчивостью к воздействию воды и пара, содержит базовые масла с высоким индексом вязкости и обеспечивает хорошую производительность при низких температурах.
    • Очень хорошие низкотемпературные характеристики.
    • Продукт идеально подходит для комбинаций пластик/пластик, металл/пластик, керамика/пластик и керамика/керамика. Совместима практически со всеми пластиками и эластомерами, включая PC и EPDM.
    • Смазка деталей, для которых требуются пищевые смазочные материалы.
    Применение:
    • Силиконовую смазку можно наносить кистью, шпателем или смазочными приспособлениями. См. рекомендации производителей оборудования.
    • При использовании в пищевой промышленности: используемое количество должно быть минимально необходимым для достижения технического эффекта на смазываемом оборудовании.
    • Если продукт используется в качестве антикоррозийной защиты, ее необходимо удалить путем промывки или протирания перед повторным вводом оборудования в эксплуатацию.
    Подтверждение безопасности
    • Регистрация NSF, класс H1, № 16314
    • NSF-протестирован в соответствии с NSF/ANSI 61 для использования в водопроводной и питьевой воде
  • Технические характеристики
    • Тип упаковки: Банка
    • Объём: 1000 мл
    • Цвет: Прозрачный
    • Плотность при 20°С: 980 кг/м3
    • NLGI-сорт: 1-2 (DIN 51818)
    • Вязкость при 25°С: 350 мм2/с (DIN EN ISO 3104)
    • Вязкость при 40°С: 260 мм2/с (DIN EN ISO 3104)
    • Индекс вязкости: > 300 (DIN ISO 2909)
    • Устойчивость к окислению 100 ч, при 100°С: <0,1 бар (DIN 51808)
    • Проходимость: 280-300 1/10 мм (DIN ISO 2137)
    • Точка каплепадения: нет °С (DIN ISO 2176)
    • Давление потока при -30°C: < 1400 гПа (DIN 51805)
    • Содержание воды: < 200 частей на миллион (DIN 51777)
    • Водостойкость: 0-90 (DIN 51807)
    • Диапазон температур: - от 50°С до 200°С
    • Количество в коробке: 12 шт
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять